カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(57)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(12)
  • 東洋バルヴ(9)
  • 大和バルブ(9)
  • 三吉バルブ(7)
  • ベン(5)
  • イシグロ(5)
  • リケン(3)
  • FMバルブ製作所(3)
  • シーケー金属(2)
  • ショーボンド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
呼び径(A)
  • 20
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 13(7)
  • 15(35)
  • 25(53)
  • 30(10)
  • 32(40)
  • 40(55)
  • 50(51)
  • 65(6)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 100(7)
  • 125(2)
  • 150(3)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
材質
  • その他(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(2)
  • (4)
  • 青銅(36)
呼び径(B)
  • 3/4(43)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)40以下規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ東洋バルヴ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス10K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 5Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 5Kゲートバルブ大和バルブ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
コア内蔵 10Kスイングチェッキ 大和バルブコア内蔵 10Kスイングチェッキ大和バルブ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロIVL-BCBU BCブッシング【コア対応】イシグロ
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kボールバルブ大和バルブ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鉛カット、給湯用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナーKITZ(キッツ)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2最高使用圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)ポリブテンバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KスイングチャッキKITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】イシグロ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】イシグロ
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状丸ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給湯用三吉バルブ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】イシグロ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.07MB)
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
コア付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)コア付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、塩化ビニル・ポリエチレン・ライニング鋼管用タイプ形状ストレート接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 イシグロIVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】イシグロ
769税込846
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給湯用三吉バルブ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)85以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 5K・給水用三吉バルブ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体材質(弁体)CAC911クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008クラス10K
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用三吉バルブ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート ゲート弁 10K・給水用三吉バルブ
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
コアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ 大和バルブコアリングバブル 鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ大和バルブ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
鉛カット、給水用。標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc種別Y形ストレーナ形状Y形規格JV5-1使用流体脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状ハンドル無し材質(フタ)C3771BE素材青銅呼び圧力10K材質(コア)PE
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート スイングチャッキ弁 10K・給水用三吉バルブ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)東洋バルヴ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ(給湯用)東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ(給湯用)東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
めすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリング リケンめすアダプター RK-LA型(コア挿入型管端防食タイプ) LAカップリングリケン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途水道形状めすアダプター寸法H(mm)18表面処理黒心可鍛鋳鉄
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
バルブカテゴリ