カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 継手(9)
絞り込み
ねじの種類
- PF(管用平行)(3)
- PT(管用テーパ)(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ミヤコ(2)
- TBC(タブチ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 吉年(1)
- カクダイ(2)
- I-VALUE(2)
- ヨシタケ(1)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(7)
- 3/4(9)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
呼び径(A)
- 20
- 6(4)
- 8(4)
- 10(3)
- 13(7)
- 15(3)
- 25(3)
- 32(3)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 130(4)
- その他(1)
種類
その他(2)
チーズ(1)
ニップル(1)
ブッシング(3)
材質
- ステンレス(3)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(6)
ステンレス・青銅・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「g1/4 g1/2」の検索結果

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ボールバルブ(片ナットつき)
カクダイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル パッキン付き材質黄銅形状ストレート接続R×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20
温水機器用逃し弁 AL-72F-95
ヨシタケ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。質量(kg)0.3材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)22最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS G1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)45JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)材質(弁箱)CAC
IVL-NY 給湯器取付ニップル 黄銅/NBR
I-VALUE¥689税込¥7581個翌々日出荷水道用フレキ継手給湯器取付ニップル。パッキン付材質黄銅呼びG1/2(オネジ)×G3/4(メネジ)呼び径(A)13(オネジ)×20(メネジ)材質(パッキン)NBR