- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- r1/4 g1/4のおすすめ人気ランキング
r1/4 g1/4のおすすめ人気ランキング
2026/09/16更新1,244件の「r1/4 g1/4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「gねじ 継手」、「ニップル ストレート」、「オネジ継手」などの商品も取り扱っております。
- 形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-46831個¥359税込¥395当日出荷
- 材質真鍮全長(mm)28サイズG1/4×R1/4六角(mm)14販売区分業務用1個¥119税込¥131当日出荷
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
- 用途機器の接続使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150形状ニップル
- 材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- 仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
- エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
- 直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- 材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
- エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
- 材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
- パッキン付き付属品パッキン付き材質黄銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
- ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
- 材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
- 用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
- 耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ























![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32726197-150918-02.jpg)