カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 塩ビ継手(4)
絞り込み
ブランド
  • 関西化工(4)
  • ショーボンド(1)
種類
  • 種類カップリング(1)
呼び径(A)
  • 200
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(20)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(B)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 100」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200A(VU用)順方向 関西化工200A(VU用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VU用)逆方向 関西化工200A(VU用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
200A(VP用)順方向 関西化工200A(VP用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VP用)逆方向 関西化工200A(VP用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200