カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 継手(48)
絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(18)
- メタル(1)
- 銅(4)
- 鋳鉄(18)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
種類
その他(3)
エルボ(7)
クロス(6)
ソケット(4)
チーズ(11)
ニップル(5)
ブッシング(6)
レジューサー(2)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(6)
- 3/8(6)
- 1/2(15)
- 3/4(37)
- 1(49)
- 1-1/4(15)
- 1-1/2(16)
- 1-3/4(2)
- 2(12)
- 2-1/2(6)
- 3(5)
- 4(3)
呼び径(A)
- 25
- 3(3)
- 6(20)
- 8(59)
- 10(63)
- 13(97)
- 15(341)
- 16(11)
- 20(588)
- 30(2)
- 32(67)
- 40(243)
- 50(87)
- 65(84)
- 80(33)
- 100(13)
- 125(4)
- 130(15)
- 150(2)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PT(管用テーパ)(29)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 吉年(7)
- KITZ(キッツ)(12)
- リケン(8)
- 昭和技研工業(6)
- シーケー金属(5)
- イノック(4)
- 桑名金属工業(4)
- 日本継手(旧:JFE継手)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- フローバル(1)
- 東尾メック(1)
- ベンカン機工(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・昭和技研工業・シーケー金属・イノック・桑名金属工業・日本継手(旧:JFE継手)・ONK(オーエヌ工業)・フローバル・東尾メック・ベンカン機工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
「1/2 3/4」の検索結果

ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(37件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
桑名金属工業(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から5日以内出荷方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から5日以内出荷方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)
吉年(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
コート継手 (コート)ブッシング
シーケー金属¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
三方径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
シーケー金属¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状三方径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
KC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から12日以内出荷本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)最高使用温度(℃)100材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ使用流体空気、ガス、水、油流路数2接続ねじ種類R・Rc
ステンレス鋼管用アバカス継手 メネジチーズ
東尾メック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rc管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥879~税込¥967~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応
150型 グローブバルブ(フランジ形)(BHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒バルブ種類グローブバルブ
四方径違いクロス ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)
リケン¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から6日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
リケン¥269税込¥2961個翌々日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
エコボール弁(RoHS指令適合)
KITZ(キッツ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3771BE最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)、0.98(150℃以下の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
白 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手
シーケー金属¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いクロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応