カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 塩ビ管(4)
    • 塩ビ継手(2)
    • フランジ(2)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • セキスイ(1)
  • 日本プラスチック工業(2)
  • アサヒAV(1)
  • HSバルブ(2)
呼び径(A)
  • 25
  • 13(12)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(8)
  • 30(6)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(5)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
種類
  • 種類キャップ(1)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 1(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi-vp」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#25 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#25 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-25A形状キャップ
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本) エスコ#25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)エスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)25Aエスコ品番EA471EP-25
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
2,698税込2,968
1セット(8本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
3,198税込3,518
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m日本プラスチック工業
3,500税込3,850
1セット(4本)
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種HIVP管
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)関連資料納入仕様書(0.07MB)パッキンEPDM