カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • フランジ用全面パッキン(1)
    • ゲートバルブ(1)
    • フランジ(4)
絞り込み
呼び径(A)
  • 30
  • 10(34)
  • 15(146)
  • 20(157)
  • 25(158)
  • 32(148)
  • 40(175)
  • 50(195)
  • 65(176)
  • 80(167)
  • 90(8)
  • 100(166)
  • 125(129)
  • 150(125)
  • 200(94)
  • 250(56)
  • 300(41)
  • 350(13)
  • 400(13)
  • 450(12)
  • 500(8)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
呼び圧力
  • 5K(4)
呼び径(B)
  • 1-1/4(5)
種類
  • 種類フランジ(5)
ブランド
  • セキスイ(3)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 前澤化成工業(2)
  • Aron(アロン化成)(1)
セキスイ・東洋バルヴ・前澤化成工業・Aron(アロン化成)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • TSフランジ 5K 前澤化成工業

    TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • TS  5K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 5K フランジ

    Aron(アロン化成)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
  • HI TSフランジ 5K 前澤化成工業

    HI TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ

    J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

    東洋バルヴ
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ