曜日別特売

TS 5K フランジ

TS  5K フランジ - Aron(アロン化成)TS  5K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
5kg
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824258TSF 5K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6745(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
1,170
939
1,033(税込)
4日以内出荷
79824888TSF 5K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
770
689
758(税込)
4日以内出荷
79824949TSF 5K-40【塩ビ管】40【1】TS受口部寸法はJISK6746(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
1,360
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
79825089TSF 5K-25【塩ビ管】25【1】TS受口部寸法はJISK6744(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
1,020
819
901(税込)
4日以内出荷
79826245TSF 5K-50【塩ビ管】50【1】TS受口部寸法はJISK6747(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
1,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
79826541TSF 5K-40【塩ビ管】40【1】TS受口部寸法はJISK6746(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
1,360
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
79826586TSF 5K-25【塩ビ管】25【1】TS受口部寸法はJISK6744(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる25
1,020
819
901(税込)
4日以内出荷
79826988TSF 5K-30【塩ビ管】30【1】TS受口部寸法はJISK6745(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる30
1,170
939
1,033(税込)
4日以内出荷
79827609TSF 5K-20【塩ビ管】20【1】TS受口部寸法はJISK6743(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる20
770
689
758(税込)
4日以内出荷
79824696TSF 5K-50【塩ビ管】50【1】TS受口部寸法はJISK6747(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、【2】フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる50
1,930
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする