カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
呼び径(A)
  • 30
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 13(7)
  • 15(36)
  • 20(57)
  • 25(53)
  • 32(41)
  • 40(53)
  • 50(53)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(3)
種類
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類プラグ(1)
材質
  • 青銅(8)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
ブランド
  • イシグロ(5)
  • FMバルブ製作所(4)
  • KITZ(キッツ)(1)
イシグロ・FMバルブ製作所・KITZ(キッツ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「coa」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IVL-BCBU BCブッシング【コア対応】 イシグロIVL-BCBU BCブッシング【コア対応】イシグロ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状ブッシング種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】イシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状丸ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】イシグロ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 イシグロIVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】イシグロ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCHXNI BC角ニップル【コア対応】イシグロ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状角ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品FMバルブ製作所
95,980税込105,578
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみFMバルブ製作所
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
継手・パイプカテゴリ