カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
    • ボールバルブ(8)
    • 継手(3)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV(2)
  • HSバルブ(7)
  • エスコ(2)
呼び径(A)
  • 30
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(9)
  • 15(32)
  • 16(3)
  • 20(36)
  • 25(36)
  • 32(22)
  • 40(46)
  • 50(48)
  • 65(25)
  • 75(2)
  • 80(26)
  • 100(28)
  • 125(6)
  • 150(7)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
呼び径(B)
  • 1-1/4(2)
接続方式
  • ソケット形(2)
ソケット形
ハンドル形状
  • T形(1)
T形
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(8)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(6)
  • 1(2)
0.98・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
# 30 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 30 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
全長(mm)121材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)38.19バルブ種類ボールバルブ
自在型ボールバルブ エスコ自在型ボールバルブエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
pvc 板特集