カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
- ボールバルブ(5)
- ゲートバルブ(2)
絞り込み
使用流体
その他(1)
水(18)
バルブ種類

ゲートバルブ(1)

ボールバルブ(5)
呼び径(B)
- 1-1/4(4)
材質
- ステンレス(4)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 青銅(16)
呼び径(A)
- 30
- 8(39)
- 10(59)
- 13(12)
- 15(248)
- 20(285)
- 25(281)
- 32(222)
- 40(324)
- 50(378)
- 65(195)
- 75(5)
- 80(184)
- 100(165)
- 125(117)
- 150(120)
- 200(71)
- 250(22)
- 300(11)
- 350(1)
接続方式
- ねじ込み形(9)
- フランジ形(5)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.07~0.78(1)
- 0.78(16)
- 0.98(5)
- 1(2)
- 1.6(1)
- 1.75(16)
0.07~0.78・0.78・0.98・1・1.6・1.75
ブランド
- 東洋バルヴ(2)
- FMバルブ製作所(22)
- HSバルブ(7)
東洋バルヴ・FMバルブ製作所・HSバルブ
「valve」の検索結果

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
HSバルブ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
HSバルブ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥87,980税込¥96,7781セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥99,980税込¥109,9781セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
SUSゲート弁【アバカス継手付】
東洋バルヴ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質(本体)ステンレスSCS13A最高使用圧力(MPa)1.0(0~95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)材質(シート)ステンレスSUS304材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K
J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)
東洋バルヴ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷から20日以内出荷材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980税込¥109,9781セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥109,800税込¥120,7801セット20日以内出荷から22日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ
FMバルブ製作所¥94,980税込¥104,4781個20日以内出荷から21日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FM電磁弁PS-1型
FMバルブ製作所¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷使用温度範囲(℃)0~65電流(A)励磁:0.250/0127電圧(V)AC100/200使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78定格電圧(V)AC100/200最高使用圧力(MPa)0.07~0.78接続方法ねじ込み(Rc)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温起動電流(A)0.750/0.381取付姿勢水平配管にコイルを上部(垂直)に取り付ける適合流体水道水最高使用頻度(回/min)1
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ
FMバルブ製作所¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】受水槽の停止水面より上
FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥139,800税込¥153,7801セット21日以内出荷付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】受水槽の停止水面より上