カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 継手(9)
絞り込み
種類
エルボ(3)
ソケット(1)
チーズ(1)
ニップル(1)
ブッシング(3)
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(3)
- 3/4(5)
- 1(4)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(11)
- 2(6)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(4)
材質
- ステンレス(3)
- メタル(1)
- 鋳鉄(5)
- 青銅(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(9)
呼び径(A)
- 40
- 6(119)
- 8(190)
- 10(133)
- 13(3)
- 15(15)
- 16(1)
- 20(31)
- 25(18)
- 32(55)
- 50(9)
- 65(5)
- 80(3)
- 100(13)
- 150(1)
- 200(9)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 吉年(4)
- 桑名金属工業(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- ベン(1)
モノタロウ・吉年・桑名金属工業・KITZ(キッツ)・ベン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「1/4 1/8」の検索結果

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(13件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手
吉年¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から9日以内出荷コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
バイパス付減圧弁(水・温水用)RDB-33FN型
ベン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直 自由適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75