カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • DV継手(排水用)(2)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 東栄管機(1)
  • 伊藤鉄工(1)
  • 東亜高級継手バルブ製造(3)
  • ショーボンド(1)
  • 前澤化成工業(1)
種類
  • 種類キャップ(1)
  • 種類チーズ(6)
呼び径(A)
  • 40
  • 30(2)
  • 32(4)
  • 50(13)
  • 65(10)
  • 75(6)
  • 80(10)
  • 100(16)
  • 125(7)
  • 150(10)
  • 200(6)
材質
  • スチール(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 鋳鉄(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(6)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(4)
  • 4(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45°y」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV45°Y セキスイ

    DV45°Y

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状45°YタイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • DV45°Y Aron(アロン化成)

    DV45°Y

    Aron(アロン化成)(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状45°YタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
  • 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

    径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

    東亜高級継手バルブ製造
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール形状45°ワイ種類鋼管用継手使用流体水
  • DV継手 掃除口 前澤化成工業

    DV継手 掃除口

    前澤化成工業(12件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
  • 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造

    45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

    東亜高級継手バルブ製造
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状45°ワイ種類鋼管用継手使用流体水
  • 排水鋼管用可とう継手 45℃Y 伊藤鉄工

    排水鋼管用可とう継手 45℃Y

    伊藤鉄工
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄
  • HTDV継手45°Y 東栄管機

    HTDV継手45°Y

    東栄管機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
    用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dg Y  45°Y 東亜高級継手バルブ製造

    Dg Y 45°Y

    東亜高級継手バルブ製造
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状45°ワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。
    用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません
45°定規特集