カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(264)
    • 継手(213)
    • フレキシブルホース(31)
    • グローブバルブ(5)
    • 小型ボールバルブ(6)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 南国フレキ工業(14)
  • シーケー金属(70)
  • 桑名金属工業(46)
  • リケン(50)
  • 大同特殊工業(1)
  • テクノフレックス(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(50)
  • セキスイ(13)
  • トーフレ(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • イスカル(2)
  • エスコ(2)
  • ゼンシン(7)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • ニッサチェイン(2)
  • ヨシタケ(1)
  • 吉年(1)
  • 昌栄産業(5)
材質
  • その他(7)
  • スチール(1)
  • ステンレス(35)
  • 鋳鉄(203)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(93)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FCMB」の検索結果

278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB

    南国フレキ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    オスネジ×メスネジの組合せです。 簡単に配管できます。
    使用温度範囲(℃)0~100
  • オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業

    オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB

    南国フレキ工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オスネジ×オスネジの組合せです。
    用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
  • シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業

    シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB

    南国フレキ工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
  • 固定ニップル型フレキ ニップルFCMB 南国フレキ工業

    固定ニップル型フレキ ニップルFCMB

    南国フレキ工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:SUS304、ニップル部:FCMB(鋳鉄)
  • ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル型フレキ 継手FCMB

    南国フレキ工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン・ニップル部:鋳鉄(FCMB)
  • フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)最高使用圧力(MPa)1
  • ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレ

    ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB

    トーフレ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業

    ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB

    南国フレキ工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • FCMB両ユニオン付フレキ 大同特殊工業

    FCMB両ユニオン付フレキ

    大同特殊工業(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)FCMB材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
  • ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 南国フレキ工業

    ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400

    南国フレキ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

    昌栄産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

    昌栄産業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    8日以内出荷
    片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • テストバーチェックメイト CMB型 MSTコーポレーション

    テストバーチェックメイト CMB型

    MSTコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工前に簡単に機械主軸の振れ精度チェックが行える 中空で軽量!扱いやすい! Z軸原点出しにも便利 本体に実測地をマーキング!(長さ・直径・振れ精度・振れの位相) 主軸の正確な振れ精度と位相がわかる。[本体にマーキングされた振れ精度と位相を利用する事で正確に測定できる。] どの位相でも取付けができる。[取付け位相を選ばないので振れの測定がしやすい] 安心!検査表付き[振れ・長さ・直径・円筒度・真円度] ネームリングと目盛リングが傷や打痕を防ぐ。[横置きしてもテーパ部やストレート部の接触がない。]
    付属品精度検査表L315
  • ITS BORE イスカル

    ITS BORE

    イスカル
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1本ほか
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • フェース イスカル

    フェース

    イスカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番471-4773RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターロックバンド 正峰工業

    インターロックバンド

    正峰工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
    用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン

    横口エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)

    リケン
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状横口エルボ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状組フランジ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類Rc使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状プラグ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状チーズ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
  • 多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    多口継手 四方内ねじ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状多口継手表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油
  • 組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン
    ¥429~税込¥472~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)