曜日別特売

フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

フレキシブルホース(FCMBユニオン付) - 昌栄産業

両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
全90種類を絞り込む
呼び径(A)
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
90種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
接続ねじ
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04114429SY-1010FC-1800180046089Rc3/810
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114447SY-1010FC-2000200046089Rc3/810
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114499SY-1015FC-1600160046024Rc1/215
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114517SY-1050FC-150015002Rc250
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114569SY-1065FC-1900190037258Rc2-1/265
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114648SY-1050FC-170017002Rc250
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114691SY-1015FC-1900190046024Rc1/215
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114840SY-1065FC-2000200037258Rc2-1/265
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114876SY-1040FC-1800180036893Rc1-1/240
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114980SY-1065FC-1200120037258Rc2-1/265
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115312SY-1032FC-2000200036895Rc1-1/432
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115418SY-1020FC-1600160046085Rc3/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115522SY-1065FC-1300130037258Rc2-1/265
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115549SY-1050FC-120012002Rc250
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115680SY-1015FC-1200120046024Rc1/215
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115698SY-1008FC-1700170046026Rc1/48
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115732SY-1050FC-180018002Rc250
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115829SY-1032FC-1100110036895Rc1-1/432
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115890SY-1032FC-1800180036895Rc1-1/432
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115978SY-1050FC-160016002Rc250
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116082SY-1040FC-1500150036893Rc1-1/240
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116118SY-1008FC-2000200046026Rc1/48
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116407SY-1032FC-1300130036895Rc1-1/432
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116450SY-1020FC-1700170046085Rc3/420
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116651SY-1040FC-1600160036893Rc1-1/240
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116852SY-1032FC-1200120036895Rc1-1/432
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116922SY-1040FC-1300130036893Rc1-1/240
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116976SY-1050FC-200020002Rc250
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117159SY-1008FC-1900190046026Rc1/48
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117186SY-1032FC-1700170036895Rc1-1/432
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117482SY-1015FC-1400140046024Rc1/215
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117762SY-1050FC-190019002Rc250
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117902SY-1032FC-1900190036895Rc1-1/432
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117947SY-1008FC-1400140046026Rc1/48
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118069SY-1020FC-1400140046085Rc3/420
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118480SY-1008FC-1100110046026Rc1/48
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118638SY-1015FC-1100110046024Rc1/215
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118830SY-1015FC-1500150046024Rc1/215
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118839SY-1010FC-1300130046089Rc3/810
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118970SY-1008FC-1800180046026Rc1/48
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119022SY-1020FC-1800180046085Rc3/420
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119241SY-1032FC-1600160036895Rc1-1/432
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119302SY-1010FC-1200120046089Rc3/810
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119372SY-1050FC-130013002Rc250
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119426SY-1050FC-140014002Rc250
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119451SY-1025FC-130013001Rc125
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119627SY-1040FC-1200120036893Rc1-1/240
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119688SY-1010FC-1900190046089Rc3/810
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119740SY-1008FC-1600160046026Rc1/48
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119749SY-1020FC-1300130046085Rc3/420
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする