カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(154)
    • パイプ(3)
    • 継手(151)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 6(34)
  • 8(48)
  • 10(53)
  • 13(14)
  • 15(139)
  • 16(13)
  • 20(174)
  • 25(185)
  • 30(11)
  • 32(152)
  • 50(183)
  • 65(101)
  • 75(6)
  • 80(127)
  • 100(109)
  • 125(52)
  • 150(47)
  • 200(3)
  • 250(1)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(7)
  • 1/2(14)
  • 3/4(20)
  • 1(25)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(142)
  • 1-3/4(1)
  • 2(30)
  • 2-1/2(17)
  • 3(13)
  • 4(11)
  • 5(4)
  • 6(3)
種類
  • 種類エルボ(30)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類クロス(4)
  • 種類ストリートエルボ(7)
  • 種類ソケット(40)
  • 種類チーズ(28)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類パイプ(3)
  • 種類フランジ(8)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類プラグ(6)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(4)
材質
  • スチール(7)
  • ステンレス(20)
  • 鋳鉄(47)
ブランド
  • JFEスチール(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jfe」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類鋼管形状パイプ材質スチール長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    テーパハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状テーパハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
  • 径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応角数6
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ホースニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ホースニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガス角数6
  • ユニオン 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ユニオン 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 合フランジ10KF 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状フランジ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1
  • ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ストリートエルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    チーズ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    厚口ソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状厚口ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ニップル 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ニップル最高使用圧力(MPa)1
  • プラグ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    プラグ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いソケット 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SCS13形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いエルボ 管端防食管継手 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 管端防食管継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手)

    ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
パイプカテゴリ
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
"jfe" 呼び径(A):40 【通販モノタロウ】