カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(273)
    • 継手(85)
    • フランジ用全面パッキン(10)
    • グローブバルブ(13)
    • ゲートバルブ(12)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 10(24)
  • 15(181)
  • 20(227)
  • 25(244)
  • 30(11)
  • 32(211)
  • 50(295)
  • 65(259)
  • 80(244)
  • 100(242)
  • 125(175)
  • 150(178)
  • 200(130)
  • 250(75)
  • 300(59)
  • 350(16)
  • 400(12)
  • 450(11)
  • 500(9)
材質
  • アルミ(12)
  • ゴム(11)
  • シリコン(1)
  • スチール(47)
  • ステンレス(106)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(10)
  • 鋳鉄(93)
  • 青銅(38)
  • 黄銅(真鍮)(6)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(28)
  • 種類伸縮継手(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
呼び径(B)
  • 1-1/2(222)
ブランド
  • MIEテクノ(6)
  • セキスイ(9)
  • アキツ(1)
  • KITZ(キッツ)(45)
  • 村部フランヂ(6)
  • 大和バルブ(2)
  • 三吉バルブ(6)
  • 大阪サニタリー(1)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • ベン(44)
  • ヨシタケ(27)
  • ワシノ機器(11)
  • 東洋バルヴ(11)
  • TOZEN(トーゼン)(11)
  • アトムズ(10)
  • ブリストワ(9)
  • エスコ(8)
  • アサヒAV(8)
  • リケン(6)
MIEテクノ・セキスイ・アキツ・KITZ(キッツ)・村部フランヂ・大和バルブ・三吉バルブ・大阪サニタリー・大阪継手バルブ・ベン・ヨシタケ・ワシノ機器・東洋バルヴ・TOZEN(トーゼン)・アトムズ・ブリストワ・エスコ・アサヒAV・リケン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k」の検索結果

273件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
  • SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-RF 閉止フランジ

    MIEテクノ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ストップ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-40厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K
  • 鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス チャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)40呼び圧力10K
  • [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-40厚さ(mm)3呼び径(A)40呼び圧力10K
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体水材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体水材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-40呼び径(A)40
  • SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
  • SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS316 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS316)形状フランジ種類溶接継手ボルト穴数4
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • 溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304 大阪サニタリー

    溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304

    大阪サニタリー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
  • 10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】 三吉バルブ

    10BGN 鉛レス ゲート弁【JIS10K】

    三吉バルブ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.4、100℃以下の脈動水:1.0材質(弁体)CAC911
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ

    SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10]

    イシグロ
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • JIS 10K SOP-RF ブリストワ

    JIS 10K SOP-RF

    ブリストワ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 10K BL-RF ブリストワ

    JIS 10K BL-RF

    ブリストワ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ HI-LEAD

    フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ

    HI-LEAD
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ナット2個付(1種ナット)
    材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
  • 10K 白 SOP-FF   40A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 40A

    村部フランヂ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
  • 10K ノンガス SOP-FF   40A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 40A

    村部フランヂ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
  • 10K 白 BL-FF   40A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 40A

    村部フランヂ
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.79外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
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
"jis10k" 呼び径(A):40 【通販モノタロウ】