カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(340)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis10k 32a」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 吉年

    白ねじ込みフランジ

    吉年(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    軽量化を図りました。 強靭な材質。
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)

    JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
  • ホースニップル(黒) ノーブランド

    ホースニップル(黒)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 樹脂製ホースニップル カクダイ

    樹脂製ホースニップル

    カクダイ(39件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質PA形状ホースニップル種類ホース継手
  • グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)

    グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K 白 SOP-FF   32A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 32A

    村部フランヂ
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
  • 10K ノンガス SOP-FF   32A 村部フランヂ

    10K ノンガス SOP-FF 32A

    村部フランヂ
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
  • 10K 白 BL-FF   32A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 32A

    村部フランヂ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.66外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • 10K 白 SOP-LJ   32A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 32A

    村部フランヂ
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.45外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3
  • 打ち抜きガスケット アズワン

    打ち抜きガスケット

    アズワン
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-50~+100使用圧力(MPa)1
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-32厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CP-32形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-32厚さ(mm)2呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CN-32厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
  • JIS10Kフランジ用Uバンド 昭和コーポレーション

    JIS10Kフランジ用Uバンド

    昭和コーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
    用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
  • SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
  • 青銅ストップ弁【JIS10K】 大和バルブ

    青銅ストップ弁【JIS10K】

    大和バルブ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-29~185規格JIS B 2011接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ストップバルブ
  • PVC製フランジ継手 JIS10K相当品 築地製作所

    PVC製フランジ継手 JIS10K相当品

    築地製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青銅ストップ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ストップ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ストップバルブ
  • 青銅ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(JIS10K準拠品)(10SMSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ

    MIEテクノ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
  • 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用

    ヤガミ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
  • 鉛レス チャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス チャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 鉛レス ゲート弁 JIS10K 三吉バルブ

    鉛レス ゲート弁 JIS10K

    三吉バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)100以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0使用流体材質(弁体)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ MIEテクノ

    SUS304 JIS10K SOP-RF 溶接フランジ

    MIEテクノ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手
  • ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品) KITZ(キッツ)

    ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)

    KITZ(キッツ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
    材質FCD-S接続ねじ込み形バルブ種類ゲートバルブ
  • フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン (ノンアス)

    日本バルカー(7件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
    用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~+183フランジタイプ全面座(FF)主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材耐圧力(MPa)【水系、油系】3.0、【ガス】1.0適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど柔軟性【縦方向】9倍圧縮率(%)【34.3MPa】10
  • マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-FA ステンレス(SUS) フランジ(JIS10K)xアダプター

    フルネスジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)RoHS指令(10物質対応)対応