カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(135)
    • 鋼管(3)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(17)
  • 20(33)
  • 25(38)
  • 32(38)
  • 50(38)
  • 65(30)
  • 80(29)
  • 100(24)
  • 125(9)
  • 150(8)
  • 200(8)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(4)
  • 400(4)
ブランド
  • JFEスチール(2)
  • 吉年(1)
  • 淡路マテリア(13)
  • ベンカン機工(23)
  • リケン(34)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(16)
  • シーケー金属(14)
  • 昭和コーポレーション(10)
  • ショーボンド(8)
  • アカギ(6)
  • 日栄インテック(2)
  • 三興製作所[配管](2)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • イシグロ(1)
  • 協成(1)
  • アトムズ(1)
種類
  • 種類エルボ(30)
  • 種類カップリング(7)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ストリートエルボ(2)
  • 種類ソケット(16)
  • 種類チーズ(23)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(7)
  • 種類プラグ(2)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(9)
材質
  • スチール(40)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(12)
呼び径(B)
  • 1/2(15)
  • 3/4(25)
  • 1(27)
  • 1-1/4(29)
  • 1-1/2(105)
  • 1-3/4(1)
  • 2(29)
  • 2-1/2(21)
  • 3(20)
  • 4(16)
  • 5(1)
  • -(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 40a」の検索結果

135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SGP キャップ 淡路マテリア

    SGP キャップ

    淡路マテリア
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼形状キャップ種類溶接継手
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 白 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア

    白 SGP 45°ショートエルボ

    淡路マテリア
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 180°ロングエルボ

    淡路マテリア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 白 SGP エキセントリックレジューサー 淡路マテリア

    白 SGP エキセントリックレジューサー

    淡路マテリア
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
  • 黒 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 45°ショートエルボ

    淡路マテリア
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)

    JFEスチール
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。
    種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
  • キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L 協成

    キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

    協成
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
    材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 SGPパッキン 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 接合材 SGPパッキン

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    6日以内出荷
    適合管白ガス管(SGP管)
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • サドルバンド アカギ

    サドルバンド

    アカギ(102件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個ほか
    当日出荷
    SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
    用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
  • ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド

    ストラブカップリング/グリップタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 厚サドル アカギ

    厚サドル

    アカギ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ

    ベンカン機工(29件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚サドルボルト穴 アカギ

    厚サドルボルト穴

    アカギ
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
  • サドルバンド 昭和コーポレーション

    サドルバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥34税込¥37
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • どぶめっきサドルバンド アカギ

    どぶめっきサドルバンド

    アカギ
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振サドル アカギ

    防振サドル

    アカギ
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片サドル(釘穴タイプ) アカギ

    片サドル(釘穴タイプ)

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用の片押さえ式サドルバンド
    種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ボルト穴

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
  • ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスサドルバンド

    昭和コーポレーション
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
  • ステンレス板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    ステンレス板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • 板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド ビス穴

    昭和コーポレーション
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • アトムズカップリング FZタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FZタイプ

    アトムズ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C、締付ボルト:SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
  • 溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ

    ベンカン機工(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚口サドルバンド 日栄インテック

    厚口サドルバンド

    日栄インテック
    ¥129税込¥142
    1個
    5日以内出荷
    壁・床面へ配管を直付けする支持金具
    用途SGP用材質電気亜鉛メッキ