カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- スチームトラップ(4)
- チェックバルブ(逆止弁)(3)
- サイトグラス(2)
- ボールバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 8(2)
- 10(4)
- 15(22)
- 20(19)
- 25(18)
- 32(11)
- 50(10)
接続方式
- ねじ込み形(7)
- フランジ形(4)
使用流体
水(6)
空気(5)
蒸気(10)
呼び径(B)
- 1-1/2(11)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1(7)
- 1.6(6)
- 2.1(2)
材質
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(6)
- 青銅(3)
ステンレス・鋳鉄・青銅
ハンドル形状
- レバー式(2)
レバー式
バルブ種類

チャッキバルブ(3)

バタフライバルブ(2)
チャッキバルブ・バタフライバルブ
ブランド
- テイエルブイ(TLV)(11)
テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「tlv」の検索結果

ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
サイトグラス T8N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から7日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
スプリングディスク式逆止弁 CK3M
テイエルブイ(TLV)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥109,800税込¥120,7801台ほか当日出荷から10日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG
テイエルブイ(TLV)¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷から5日以内出荷スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥92,980税込¥102,2781台当日出荷から7日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG
テイエルブイ(TLV)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から14日以内出荷蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG
テイエルブイ(TLV)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から5日以内出荷スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷から12日以内出荷ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応