カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ゲートバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 50(2)
材質
- ステンレス(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(2)
空気(2)
蒸気(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(2)
バルブ種類

ゲートバルブ(2)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.4(2)
1.4
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「uel」の検索結果

ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ