カテゴリ

  • バイク部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「ujm」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS14A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ J-M SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ J-M

    SMC
    ¥98~税込¥108~
    1個
    9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
  • ステンレス鋼製 グローブ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 グローブ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    60日以内出荷
  • ケータイマグ用 JMZパッキンセット THERMOS(サーモス)

    ケータイマグ用 JMZパッキンセット

    THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容フタパッキン・せんパッキン各1個適合本体JMZ-350/JMZ-480/JMZ-600
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    47日以内出荷
    マフラータイプ:RC1 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:マットポリッシュ 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
    適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    47日以内出荷
    マフラータイプ:RC1B 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:ブラックHTペイント 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
    適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1B騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートブラックHTペイント
  • 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥153,800税込¥169,180
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×350質量(kg)2.5タイプステンレス スリップオン適合車種2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応音量(dB)102/6500rpm、加速騒音:79
  • 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×350 ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)2.5タイプステンレス スリップオン適合車種2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応音量(dB)102/6500rpm、加速騒音:79
  • 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)2.5タイプステンレス スリップオン適合車種2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応音量(dB)102/6500rpm、加速騒音:80
  • 2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2017’~ CBR1000RR SPEC-A TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥165,800税込¥182,380
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×350 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)2.5タイプステンレス スリップオン適合車種2017'~ CBR1000RR 2BL-SC77 SC77E SP対応音量(dB)102/6500rpm、加速騒音:80
  • 2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥153,800税込¥169,180
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×300質量(kg)1.5タイプチタンスリップオン適合車種2019'~ GSX-R1000R (2BL-DM11G DTA1)音量(dB)98/6600rpm、加速騒音:81
  • 2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥165,800税込¥182,380
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ質量(kg)1.6タイプチタンスリップオン適合車種2019'~ GSX-R1000R (2BL-DM11G DTA1)音量(dB)100/6600rpm、加速騒音:82
  • 2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-S ゴールド 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×300 ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)1.5タイプチタンスリップオン適合車種2019'~ GSX-R1000R (2BL-DM11G DTA1)音量(dB)98/6600rpm、加速騒音:81
  • 2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

    2019’~ GSX-R1000R SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA ゴールド 認証 JMCAプレート付き

    ヤマモトレーシング
    ¥171,800税込¥188,980
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールド(陽極酸化処理)質量(kg)1.6タイプチタンスリップオン適合車種2019'~ GSX-R1000R (2BL-DM11G DTA1)音量(dB)100/6600rpm、加速騒音:82
  • IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2 スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2 スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    62日以内出荷
    IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
    用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約190形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートマットポリッシュ
  • IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2T スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2T スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    62日以内出荷
    IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
    用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質チタニウム長さ(mm)【サイレンサー】約180形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.7※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2T適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートチタニウム
  • IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2B スリップオン マフラー ブラック 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE KTM DUKE 250 2017-2021 MK2B スリップオン マフラー ブラック 政府認証 JMCA取得

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    62日以内出荷
    IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
    用途バイク用適合KTM DUKE 250/390 2017-2021材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約190形状コニカルショート質量(kg)【サイレンサー】約0.9※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。タイプマフラータイプ:MK2B適合車種KTM DUKE 250 2017-2021コンプリートマットブラック