カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 塩ビ管(3)
- 塩ビ継手(5)
絞り込み
呼び径(A)
- 40
- 13(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(4)
- 50(9)
- 65(8)
- 75(10)
- 80(7)
- 100(10)
- 125(8)
- 150(46)
- 200(9)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- セキスイ(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- ヴァンテック(1)
- 東栄管機(2)
- ミヤコ(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 黄銅(真鍮)(2)
種類
その他(2)
インクリーザー(1)
チーズ(2)
パイプ(3)
呼び径(B)
- 1-1/2(6)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 4(2)
「vp 150」の検索結果

ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷から5日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
DV継手異径チーズ
東栄管機¥95~税込¥105~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)