カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 塩ビ継手(24)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • セキスイ(1)
  • 東栄管機(5)
  • アウス(2)
  • カクダイ(3)
  • ミヤコ(3)
  • 前澤化成工業(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ベン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 水空間(1)
呼び径(A)
  • 40
  • 20(1)
  • 50(99)
  • 65(16)
  • 75(8)
  • 80(18)
  • 100(38)
  • 125(12)
  • 150(23)
  • 200(8)
  • 250(1)
  • 300(1)
種類
  • 種類その他(9)
  • 種類インクリーザー(3)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 50」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUインクリーザークボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
90税込99特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手インクリーザー 東栄管機VU継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプVU
排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH 前澤化成工業排水特殊継手 VU偏芯ソケット OJH前澤化成工業(2件のレビュー)
1個
取扱停止中
VU異径偏芯ソケット。 VU管路の管径切り替えに使用し、同時に管頂または管底合わせをする際に最適です。
材質PVC形状ソケットタイプVU
VU継手異径大曲チーズ 東栄管機VU継手異径大曲チーズ東栄管機
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲チーズタイプVU
排水特殊継手 VU異径エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 VU異径エルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
配管の角度や管径、勾配を変えます。
材質PVC形状エルボタイプVU
VP・VU兼用掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用掃除口(接着式)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口(VP・VU兼用) アウス掃除口(VP・VU兼用)アウス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
形状掃除口タイプVP、VU兼用
ワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ式掃除口(VP・VU兼用)アウス
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、アダプター:ABC形状掃除口タイプVP、VU兼用
VP・VU兼用アレスター(カバーつき) カクダイVP・VU兼用アレスター(カバーつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用材質黄銅、ステンレス仕様VP・VU管兼用(接着式)付属品カバー付き適合冷地向け防虫用網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
VU継手 キャップ セキスイVU継手 キャップセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ) KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。
用途排水用通気弁材質ABS樹脂ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用関連資料(0.11MB) (1.24MB)
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)使用場所戸建住宅
VUソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
MH兼用掃除口 水空間MH兼用掃除口水空間
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
ハンディー掃除口 カクダイハンディー掃除口カクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)寸法E(mm)25
兼用掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)寸法H(mm)25
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ワンナップ掃除口 ミヤコワンナップ掃除口ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)