カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(192)
- フランジ用全面パッキン(30)
- ゲートバルブ(23)
- グローブバルブ(4)
- フランジ用中パッキン(35)
- フランジ(50)
絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 10(34)
- 15(145)
- 20(156)
- 25(157)
- 32(145)
- 40(173)
- 65(174)
- 80(165)
- 90(8)
- 100(165)
- 125(127)
- 150(123)
- 200(92)
- 250(54)
- 300(42)
- 350(13)
- 400(13)
- 450(12)
- 500(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- アルミ(14)
- スチール(14)
- ステンレス(42)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(2)
- 銅(3)
- 鋳鉄(36)
- 青銅(25)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び圧力
- 5K(43)
- 10K(2)
呼び径(B)
- 2(116)
種類
エルボ(1)
ニップル(2)
フランジ(57)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(11)
PT(管用テーパ)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 村部フランヂ(5)
- 吉年(3)
- セキスイ(5)
- MIEテクノ(5)
- ダイコー(10)
- S・V・F(2)
- 東洋バルヴ(14)
- KITZ(キッツ)(21)
- TRUSCO(4)
- 日本バルカー(22)
- ニチアス(17)
- リケン(8)
- 巴バルブ(8)
- イノック(7)
- 大和バルブ(7)
- 三吉バルブ(6)
- アキツ(5)
- イシグロ(5)
- シーケー金属(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・吉年・セキスイ・MIEテクノ・ダイコー・S・V・F・東洋バルヴ・KITZ(キッツ)・TRUSCO・日本バルカー・ニチアス・リケン・巴バルブ・イノック・大和バルブ・三吉バルブ・アキツ・イシグロ・シーケー金属・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「5k」の検索結果

黒ねじ込みフランジ 5K
吉年(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様
セキスイ(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー¥329税込¥3621枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー¥219税込¥2411枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質天然ゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)70(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)
ダイコー(2件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷から8日以内出荷材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)70呼び圧力5K
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ
ダイコー¥309税込¥3401枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質EPDMゴム厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (5K)
ダイコー(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷から7日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
ダイコー¥499税込¥5491枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)
ニチアス¥159~税込¥175~1枚当日出荷から4日以内出荷材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力5K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ニチアス¥319~税込¥351~1枚当日出荷から7日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-100~183フランジタイプ全面座(FF)使用圧力5K適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
ガスケット フランジ外パッキン 5K
TRUSCO¥189税込¥2081枚当日出荷から翌々日出荷日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。種別フランジ用全面パッキン2018年トラスコ掲載ページ7 0504
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 5K)
ダイコー¥319税込¥3511枚当日出荷から6日以内出荷種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)150(最高使用温度)使用流体水系・油系などの一般配管JIS規格JIS S 3200-7、JIS S 6553最高使用温度(℃)150引張強度(MPa)11≦F密度(g/cm3)1.5~1.7耐圧力(MPa)2柔軟性F≦12圧縮率(%)7~17復元率(%)40Min呼び圧力5K
HI TSフランジ 5K
前澤化成工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から4日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)
TRUSCO¥199~税込¥219~1枚当日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力5K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
ガスケット フランジ内パッキン 5K
TRUSCO¥119~税込¥131~1枚欠品中日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。材質合成ゴム、耐熱繊維、無機充填剤種類内パッキン使用温度範囲(℃)-50~+180使用圧力5KRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 0502
鋳鉄製合フランジ5K (コート)
リケン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から6日以内出荷鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。用途設備配管材質鋳鉄製形状合フランジ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥159税込¥1751枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1120 (外パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥799~税込¥879~1枚当日出荷から4日以内出荷種別フランジ用全面パッキン材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR使用温度範囲(℃)-200~260使用圧力5K適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (3T 5K)
ダイコー¥259税込¥2851枚当日出荷から7日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)3使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K