カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • スチームトラップ(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
使用流体
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • 2(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • ベン(1)
ベン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-1h」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン

    スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)

    ベン
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17