カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • ゲートバルブ(8)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 大和バルブ(1)
  • リケン(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 8(5)
  • 10(9)
  • 15(16)
  • 20(15)
  • 25(12)
  • 30(2)
  • 32(8)
  • 40(9)
  • 65(6)
  • 80(5)
  • 100(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(8)
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
  • ねじ込み形(8)
呼び径(B)
  • 2(8)
2
使用流体
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(4)
ガス・水・油・空気・蒸気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.18(3)
  • 1.4(3)
1・1.18・1.4
ハンドル形状
  • T形(1)
  • 丸形(7)
T形・丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
コア内蔵 10Kゲートバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kゲートバルブ大和バルブ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBY材質(コア)PEバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KゲートバルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(カバー)CAC911最高許容圧力(MPa)1.4(-29℃~100℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ボディ)CAC911材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ コマ・サスフィット リケンゲートバルブ コマ・サスフィットリケン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水材質ステンレス適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブカテゴリ
関連カテゴリ