カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 塩ビ継手(1)
絞り込み
ブランド
  • セキスイ(2)
  • リケン(5)
  • アサヒAV(3)
  • HSバルブ(2)
  • I-VALUE(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 13(8)
  • 15(10)
  • 16(2)
  • 20(60)
  • 25(8)
  • 30(1)
  • 32(19)
  • 40(5)
  • 65(1)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • その他(1)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類フランジ(3)
呼び径(B)
  • 3/4(2)
  • 2(13)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 鋳鉄(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi 20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HI-LAカップリング鋼管用 リケンHI-LAカップリング鋼管用リケン(12件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)関連資料納入仕様書(0.07MB)パッキンEPDM
HI 10K TSフランジ セキスイHI 10K TSフランジセキスイ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)リケン
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)リケン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理エポキシ樹脂コート品
LAカップリング マルチ型 ソケット コート品 リケンLAカップリング マルチ型 ソケット コート品リケン(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管はもちろん、鋼管と塩ビ管、鋼管とポリエチレン管といった異種管の接合も容易にできます。
用途水道、ガス、温水形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用流体水道、ガス材質(パッキン)NBR適合管鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)材質(ロックリング)
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460ⅡHSバルブ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.23MB)
スイングチェックバルブ アサヒAVスイングチェックバルブアサヒAV
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート) リケン45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)リケン
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理エポキシ樹脂コート