カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • スチームトラップ(3)
    • チェックバルブ(逆止弁)(3)
    • サイトグラス(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 50
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 15(17)
  • 20(15)
  • 25(14)
  • 32(9)
  • 40(9)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • フランジ形(3)
使用流体
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(7)
呼び径(B)
  • 2(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.6(6)
  • 2.1(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 鋳鉄(5)
  • 青銅(3)
ステンレス・鋳鉄・青銅
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
チャッキバルブ
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)(8)
テイエルブイ(TLV)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlv」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3T

    テイエルブイ(TLV)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
  • ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
  • サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    サイトグラス T8N /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
    用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3R

    テイエルブイ(TLV)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
    用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
  • フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・スチームトラップ フランジ接続 JF5X /~2.1MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
    用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなどタイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ寸法W(mm)108使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイトグラス TF8N  フランジ接続 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    サイトグラス TF8N フランジ接続 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
    用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式フランジ形接続フランジ使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応