カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(423)
    • ボールバルブ(66)
    • グローブバルブ(45)
    • ゲートバルブ(79)
絞り込み
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(14)
ボールバルブ種類
フルボア(22)
ボールバルブ種類
レデューストボア(3)
使用流体
  • 使用流体その他(10)
  • 使用流体ガス(73)
  • 使用流体(221)
  • 使用流体(95)
  • 使用流体空気(101)
  • 使用流体蒸気(79)
  • 使用流体薬品(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(42)
バルブ種類
グローブバルブ(31)
バルブ種類
ゲートバルブ(75)
バルブ種類
チャッキバルブ(45)
バルブ種類
バタフライバルブ(27)
バルブ種類
ボールバルブ(56)
呼び径(B)
  • 2(321)
材質
  • アルミ(14)
  • ゴム(4)
  • シリコン(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(149)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • 樹脂(7)
  • (1)
  • 鋳鉄(146)
  • 青銅(172)
  • 黄銅(真鍮)(27)
呼び径(A)
  • 50
  • 8(41)
  • 10(61)
  • 13(12)
  • 15(256)
  • 20(295)
  • 25(289)
  • 30(31)
  • 32(230)
  • 40(352)
  • 65(239)
  • 75(5)
  • 80(230)
  • 100(209)
  • 125(162)
  • 150(166)
  • 200(118)
  • 250(51)
  • 300(38)
  • 350(7)
接続方式
  • TS式(6)
  • ねじ込み形(130)
  • ウェハー形(39)
  • ストレート(1)
  • ソルダー形(2)
  • フランジ形(116)
  • 差込み形(3)
TS式・ねじ込み形・ウェハー形・ストレート・ソルダー形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(6)
  • その他(2)
  • なし(33)
  • ギア式(14)
  • レバー式(44)
  • 丸形(82)
  • 蝶形(4)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(38)
  • 0.7(23)
  • 0.78(14)
  • 0.88(4)
  • 0.98(13)
  • 1(53)
  • 1.0(11)
  • 1.18(3)
  • 1.2(18)
  • 1.37(14)
  • 1.4(99)
  • 1.6(13)
  • 1.75(14)
  • 2(7)
  • 2.0(7)
  • 2.2(18)
  • 2.5(10)
  • 2.8(14)
  • 4.1(8)
  • 4.2(3)
0.49・0.7・0.78・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・1.75・2・2.0・2.2・2.5・2.8・4.1・4.2・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • 東洋バルヴ(155)
  • 大和バルブ(84)
  • HSバルブ(56)
  • 大阪継手バルブ(50)
  • 三吉バルブ(24)
  • FMバルブ製作所(21)
  • 巴バルブ(19)
  • 昭和バルブ(14)
東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・大阪継手バルブ・三吉バルブ・FMバルブ製作所・巴バルブ・昭和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ

    黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
  • 10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスグローブバルブ

    東洋バルヴ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
  • 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)アルミニウム合金ADC12使用温度範囲(℃)-20~100適合規格JIS B 2032接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • ホースニップル(白) 大阪継手バルブ

    ホースニップル(白)

    大阪継手バルブ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • 150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ 東洋バルヴ

    150型(10K) 青銅製Y形ストレーナ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形分類ストレーナ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304クラス150(10K)網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • バタフライバルブ ウォームギヤ式  700Z-2F 巴バルブ

    バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

    巴バルブ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体水・薬品ハンドル形状ギヤ式バルブ種類バタフライバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型 大阪継手バルブ

    オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
    材質(本体)FC200接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)0.49耐熱温度(℃)-10~80材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 黄銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • ゲートバルブ 5K 東洋バルヴ

    ゲートバルブ 5K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011ハンドル形状丸形クラス5K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白

    大阪継手バルブ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
  • バタフライバルブ ロックレバー式 巴バルブ

    バタフライバルブ ロックレバー式

    巴バルブ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
    用途水処理・建築一般用使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70ハンドル形状レバー式
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ボールバルブ(フランジ形・レバー式)

    東洋バルヴ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200材質(シート)PTFE使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:0~120℃の静流水: 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ

    700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

    巴バルブ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
    用途水処理・一般工業用材質シートリング:ゴム(EPDM)材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K 青銅製ゲートバルブ 大和バルブ

    10K 青銅製ゲートバルブ

    大和バルブ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(弁棒)NBYバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ

    PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

    HSバルブ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
  • 20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ 東洋バルヴ

    20K ステンレス鋼製Y型ストレーナ

    東洋バルヴ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別SCS13A形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状ハンドル無しクラス20K
  • 汎用ゴムシートバルブ レバー式 巴バルブ

    汎用ゴムシートバルブ レバー式

    巴バルブ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
    仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ロックレバー式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー使用流体空気・水ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)バルブ種類バタフライバルブ
  • 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブ

    PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式

    HSバルブ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • 700G-7E 空圧バタ弁 巴バルブ

    700G-7E 空圧バタ弁

    巴バルブ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
    材質(本体)FCD450バルブ型式複作動空気圧シリンダ式使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー使用流体水・空気ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類バタフライバルブ
  • 10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式) 東洋バルヴ

    10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

    東洋バルヴ
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~100接続方式ウェハー形材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1ハンドル形状レバー式材質(ジスク)SCS13A材質(弁体)ステンレスSCS13Aクラス10K操作方式レバー式バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

    東洋バルヴ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート(ワンピース)材質(本体)SCS14A接続ねじRc使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ