カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 塩ビ管(1)
- 塩ビ継手(8)
絞り込み
呼び径(A)
- 50
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(1)
- 40(8)
- 65(10)
- 75(12)
- 80(4)
- 100(26)
- 125(22)
- 150(69)
- 200(18)
- 250(3)
- 300(4)
- 350(1)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- Aron(アロン化成)(2)
- セキスイ(1)
- 東栄管機(2)
- 日本プラスチック工業(1)
- アサヒAV(1)
- ミヤコ(2)
種類
その他(2)
キャップ(2)
ソケット(3)
チーズ(1)
パイプ(1)
フランジ(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 2(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vu 150」の検索結果

塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥3,698税込¥4,0681セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用管種VU管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)±10
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)