カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(282)
- 塩ビ管(15)
- 塩ビ継手(61)
- 制御機器(75)
- 空調・照明・電設資材(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 建築金物(31)
- 切削工具(30)
- 測定用品(29)
- パソコン/周辺機器(26)
- メカニカル部品(21)
- 作業工具(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- カー用品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 防犯用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- セキスイ(11)
- Aron(アロン化成)(8)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- ヴァンテック(1)
- 東栄管機(22)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- PISCO(ピスコ)(13)
- アウス(10)
- アカギ(24)
- カクダイ(12)
- ショーボンド(10)
- ミヤコ(25)
- 三菱マテリアル(17)
- 伊東電機(11)
- 日栄インテック(75)
- 昭和コーポレーション(12)
- 未来工業(32)
- 東芝ライテック(20)
- 第一機材(21)
- ブランドをもっと見る
「vp 150」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
エスロン VPパイプ
セキスイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途排水用管種VP長さL(mm)4000材質硬質塩化ビニル管(PVC)形状パイプ色グレー規格JIS K6741規格JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
充電式真空ポンプ1.5CFM-BN(バッテリなし)
アサダ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷1回の充電で50分の使用可能です。小型・充電式で20Pa(150ミクロン)を実現しました。バッテリ切れアラームと警報ランプ付の安全設計です。逆止弁付ボールバルブでオイルの逆流を防止します。用途狭所、高所など電源の無い現場での真空引き作業。付属品真空ポンプオイル、異径アダプタ5/16メス×1/4オス材質アルミ鋼材樹脂質量(kg)2.9排気速度(50/60Hz)(L/min)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×93×172到達真空度20Pa abs.(150ミクロン)
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本4日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
エスロン VPパイプ
セキスイ¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色管種VP長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニル管色グレー使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K 6741最高使用温度(℃)50
ヴァンテックパイプ VP
ヴァンテック¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。全長(mm)2000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
VPパイプ 一般管 4000L
セキスイ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP150
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP150
AWJ¥5,998税込¥6,5981セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP150
AWJ¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP150
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L
セキスイ¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
VU継手VP変換ソケット
東栄管機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。用途VU・VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
...