カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 継手(10)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(11)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
材質
- ステンレス(8)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
エルボ(1)
チーズ(1)
プラグ(1)
ホースジョイント(2)
呼び径(A)
- 6
- 8(15)
- 10(15)
- 15(14)
- 20(13)
- 25(14)
- 32(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 65(3)
- 80(2)
- 100(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(4)
ブランド
- モノタロウ(3)
- フローバル(5)
- KITZ(キッツ)(1)
- TRUSCO(1)
- 吉年(1)
モノタロウ・フローバル・KITZ(キッツ)・TRUSCO・吉年
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「flobal」の検索結果

六角ニップル(ステンレス)
フローバル¥779税込¥8571個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
ブッシング(ステンレス)
フローバル¥599税込¥6591個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(ステンレス)
フローバル¥519税込¥5711個当日出荷ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SUS316TP)