カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,432)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 機構部品(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • 油圧機器・油圧ホース(92)
  • 物流用品(73)
  • 測定用品(60)
  • 制御機器(59)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • メカニカル部品(31)
  • FA担当者のオススメ新商品(31)
  • 建築金物(30)
  • 電気材料(24)
  • バイク部品(23)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 農業機械(9)
  • 厨房用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • KITZ(キッツ)(134)
  • ONK(オーエヌ工業)(55)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • アカギ(41)
  • イノック(80)
  • オンダ製作所(59)
  • ノーブランド(48)
  • ハマイ(34)
  • フジトク(33)
  • ベン(116)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • ヨシタケ(88)
  • リケン(36)
  • 井筒製作所(90)
  • 南国フレキ工業(60)
  • 大和バルブ(36)
  • 大阪サニタリー(41)
  • 岩田製作所(82)
  • 水本機械製作所(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(681)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 15a」の検索結果

2,304件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド

    SUS304パイプシームレス(TP-S)

    ノーブランド
    ¥35,980税込¥39,578
    1組(2本)
    当日出荷から13日以内出荷
    清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
  • SUS製ベルトループアタッチメント ニックス(KNICKS)

    SUS製ベルトループアタッチメント

    ニックス(KNICKS)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるアタッチメント。TIT/SUSベルトループ対応。
    用途TIT/SUSベルトループ対応。カスタムパーツ。適合(ベルトループ)TIT/SUSベルトループ材質チタン
  • 丸ニップル ステンレス製 モノタロウ

    丸ニップル ステンレス製

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテック

    N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ フルネスジャパン

    マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ

    フルネスジャパン
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316 PTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 PTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ

    ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ

    MIEテクノ(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
  • SUS316L 六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

    ヤマト特殊鋼
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格B2316
  • SUS316 ハーフPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS316 ハーフPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)21最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L ブッシング 20AX15A 井筒製作所

    SUS316L ブッシング 20AX15A

    井筒製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT3/4×PT1/2長さL(mm)28最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 PT左ねじソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 PT左ねじソケット 15A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT1/2×左PT1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 六角キャップ PFネジ 15A 井筒製作所

    SUS304 六角キャップ PFネジ 15A

    井筒製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    PFネジ仕様の六角キャップ 高圧タイプ・パッキン溝付きです。材質にはSUS304を採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)26最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L 厚口ソケット 15A 井筒製作所

    SUS316L 厚口ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。PFネジ仕様の厚口ソケット(低圧タイプ)です。材質にはステンレスを採用し、耐食性に優れた仕様となっております。一般配管・空圧・低圧流体ラインなど幅広い用途に対応可能です。新製品として、材質SUS316/316Lも在庫品となりました。
    材質SUS304・SUS316・SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS304・316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 左ねじ六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS304 左ねじ六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×左PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L ブッシング 25AX15A 井筒製作所

    SUS316L ブッシング 25AX15A

    井筒製作所
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    6日以内出荷
    PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT1”×PT1/2長さL(mm)30最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。
    材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 15A 井筒製作所

    SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×右PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 15A

    井筒製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当寸法HEX(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/2×PT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 15A 井筒製作所

    SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 15A

    井筒製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS継手六角異形ニップル シーケー金属

    SUS継手六角異形ニップル

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A 井筒製作所

    SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2×PT 1/2長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング) ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:Oリング)

    ヤマト特殊鋼
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20.6
  • N-010244 ステンレス PC立バンド BN付 日栄インテック

    N-010244 ステンレス PC立バンド BN付

    日栄インテック(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • SUS継手六角ニップル シーケー金属

    SUS継手六角ニップル

    シーケー金属
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • SUS316締付継手ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
  • ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー

    フルネスジャパン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー フルネスジャパン

    マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー

    フルネスジャパン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷
    A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
    材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応