カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 継手(2)
- ボールバルブ(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2(2)
- 2”1/2(1)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
チーズ(1)
ホースジョイント(1)
呼び径(A)
- 65
- 6(12)
- 8(15)
- 10(17)
- 15(14)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 80(2)
- 100(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
- R(管用テーパおねじ)(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フローバル(1)
- KITZ(キッツ)(1)
モノタロウ・フローバル・KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「flobal」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応