カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 鋼管(5)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
ブランド
  • JFEスチール(2)
  • 日本製鉄(3)
  • 吉年(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
  • リケン(3)
  • シーケー金属(2)
  • ベンカン機工(2)
呼び径(A)
  • 65
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(5)
  • 15(112)
  • 20(50)
  • 25(41)
  • 32(26)
  • 40(30)
  • 50(18)
  • 80(11)
  • 100(9)
  • 125(3)
  • 150(6)
種類
  • 種類エルボ(4)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(5)
  • 種類プラグ(1)
材質
  • スチール(7)
  • 鋳鉄(3)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 2-1/2(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 15a」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無JFEスチール(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付JFEスチール(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄定尺 SGP白パイプ(ねじ付)日本製鉄(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄SGP 白パイプ ねじ無し日本製鉄(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ長さ(m)2
SGP黒パイプ(ねじ無) 日本製鉄SGP黒パイプ(ねじ無)日本製鉄(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(2本)
当日出荷から14日以内出荷
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ長さ(m)2.75厚さ許容差(mm)+規定しない-15%JIS規格JIS G 3452
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)日本継手(旧:JFE継手)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
359税込395
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状エルボ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
プラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンプラグ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
449税込494
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状プラグ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属プレシールe白継手 径違いソケットシーケー金属
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属プレシールe白継手 径違いチーズシーケー金属
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB