カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 塩ビ管(1)
- 塩ビ継手(3)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 13(9)
- 15(11)
- 16(2)
- 20(82)
- 25(17)
- 30(4)
- 32(15)
- 40(22)
- 50(28)
- 75(5)
- 80(17)
- 100(22)
- 125(8)
- 150(10)
- 200(10)
- 250(6)
- 300(5)
- 350(6)
- 400(6)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(2)
インクリーザー(1)
カップリング(3)
パイプ(1)
フランジ(1)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 黄銅(真鍮)(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(10)
- -(2)
ブランド
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- アサヒAV(1)
- HSバルブ(5)
- ショーボンド(4)
- カクダイ(2)
- リケン(2)
- 東栄管機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vp 20」の検索結果

VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)
カクダイ(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)材質黄銅
VP・VU兼用掃除口(接着式)
カクダイ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く) VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)用途VP・VU管に接着材質黄銅形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥74,980税込¥82,4781個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
ストラブ・グリップ GXタイプ
ショーボンド(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
グリップLA LAカップリング
リケン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
ストラブ・グリップ 316タイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です) 高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。 独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~70(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)
ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト
ショーボンド¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
グリップLA LAカップリング(消防認定品)
リケン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ適合管鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)