カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 塩ビ管(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本プラスチック工業(1)
  • ショーボンド(1)
種類
  • 種類カップリング(1)
  • 種類パイプ(1)
呼び径(A)
  • 65
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 100(20)
  • 125(2)
  • 150(1)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 600(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
呼び径(B)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 100」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)規格JISK6741JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)