カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 吉年(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- リケン(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
呼び径(A)
- 8
- 6(3)
- 10(6)
- 15(11)
- 20(31)
- 25(33)
- 32(34)
- 40(38)
- 50(147)
- 65(33)
- 80(36)
- 100(26)
- 125(7)
- 150(10)
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(6)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(4)
種類
キャップ(4)
ニップル(1)
ブッシング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「50a sgp」の検索結果

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥429税込¥4721個翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キャップ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥429税込¥4721個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応