カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(72)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- JFEスチール(4)
- KITZ(キッツ)(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- アカギ(4)
- シーケー金属(13)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(2)
- ベンカン機工(11)
- モリ工業(1)
- 光(1)
- 協成(1)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- 日本製鉄(5)
- 日栄インテック(1)
- 昭和コーポレーション(2)
- 淡路マテリア(8)
エコロジープロダクト
サービス分類
「50a sgp 白」の検索結果

定尺 SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(30件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP 白パイプ ねじ無し
日本製鉄(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本翌日出荷一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥14,980~税込¥16,478~1組(6本)ほか当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
【オーダー】白片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管材質炭素鋼(亜鉛めっき)形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし
JFEスチール(21件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2本)当日出荷材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
スチールパイプ
光(38件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです材質スチール仕上ユニクロ
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(36件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ)
JFEスチール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷比較的低い圧力の水(上水道用を除く)・空気・蒸気・油・ガス等の流体の輸送用に使用されています。上水道用にはSGPを原管としたプラスティックライニング鋼管が使用されます。黒管と白管の2種類。使用温度範囲は-15~350℃です。電気抵抗溶接鋼管の溶接部に発生する恐れのある溝状腐食の防止対策を施した耐溝状腐食電縫鋼管「ミゾノン・MZN」も販売しております。種類記号:SGP長さ(m)5.5規格JIS G 3452溶接方法製造法(原管):鍛接、電気抵抗溶接(熱間を含む)
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
プレシールe白継手 エルボ
シーケー金属¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状エルボ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ