カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(116)
    • 継手(116)
絞り込み
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(63)
  • 鋳鉄(42)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類エルボ(82)
  • 種類ストリートエルボ(20)
  • 種類ニップル(1)
呼び径(A)
  • 8
  • 6(94)
  • 10(136)
  • 13(104)
  • 15(264)
  • 20(338)
  • 25(308)
  • 32(240)
  • 40(295)
  • 50(302)
  • 65(245)
  • 75(16)
  • 80(232)
  • 90(13)
  • 100(241)
  • 125(129)
  • 150(122)
  • 200(57)
  • 250(35)
  • 300(26)
呼び径(B)
  • 1/8(16)
  • 1/4(108)
  • 3/8(20)
  • 1/2(19)
  • 3/4(9)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(59)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 吉年(14)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • リケン(13)
  • シーケー金属(12)
  • 桑名金属工業(10)
  • オンダ製作所(8)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(8)
  • イノック(6)
  • エスコ(6)
  • ナゴヤ(5)
  • I-VALUE(5)
  • ONK(オーエヌ工業)(4)
  • TRUSCO(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • イハラサイエンス(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・吉年・KITZ(キッツ)・リケン・シーケー金属・桑名金属工業・オンダ製作所・日本継手(旧:JFE継手)・イノック・エスコ・ナゴヤ・I-VALUE・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・イハラサイエンス・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(60件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(14件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ イノック90°エルボイノック
519税込571
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ イノック45°エルボイノック
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(2件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いエルボ使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo