カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • ゲートバルブ(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • エスコ(1)
呼び径(A)
  • 8
  • 10(16)
  • 13(16)
  • 15(113)
  • 20(137)
  • 25(133)
  • 30(10)
  • 32(109)
  • 40(134)
  • 50(154)
  • 60(3)
  • 65(74)
  • 80(67)
  • 100(48)
  • 125(31)
  • 150(32)
  • 200(28)
  • 250(19)
  • 300(15)
  • 350(4)
材質
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体蒸気(3)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
呼び径(B)
  • 1/4(3)
1/4
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18(2)
  • 1.2(1)
1.18・1.2
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(3)
丸形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge-tobarubu」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
1/4インチ ゲートバルブ エスコ1/4インチ ゲートバルブエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470D-2形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18接続Rc使用流体飽和蒸気・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブカテゴリ
関連カテゴリ