カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • ボールバルブ(25)
    • グローブバルブ(8)
    • ゲートバルブ(1)
絞り込み
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(7)
ボールバルブ種類
レデューストボア(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(16)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体(20)
  • 使用流体空気(16)
  • 使用流体蒸気(16)
バルブ種類
バルブ種類
その他(4)
バルブ種類
グローブバルブ(7)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(16)
呼び径(B)
  • 1/4(35)
材質
  • ステンレス(14)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(12)
  • 黄銅(真鍮)(18)
呼び径(A)
  • 8
  • 10(59)
  • 13(12)
  • 15(248)
  • 20(286)
  • 25(281)
  • 30(31)
  • 32(222)
  • 40(324)
  • 50(378)
  • 65(196)
  • 75(5)
  • 80(184)
  • 100(165)
  • 125(117)
  • 150(121)
  • 200(71)
  • 250(22)
  • 300(11)
  • 350(1)
接続方式
  • ねじ込み形(22)
  • ストレート(1)
ねじ込み形・ストレート
ハンドル形状
  • T形(3)
  • なし(1)
  • レバー式(9)
  • 丸形(8)
  • 蝶形(3)
T形・なし・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(4)
  • 1.4(4)
  • 1.6(2)
  • 2.75(4)
  • 2.8(2)
  • 3(1)
  • 4.1(11)
  • 4.12(4)
  • 4.2(5)
  • 11(1)
1・1.0・1.2・1.4・1.6・2.75・2.8・3・4.1・4.12・4.2・11
ブランド
  • 東洋バルヴ(23)
  • 大和バルブ(6)
  • HSバルブ(5)
  • 三吉バルブ(5)
東洋バルヴ・大和バルブ・HSバルブ・三吉バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「valve」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ

    10K型 ダクタイル製グローブバルブ

    東洋バルヴ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    蒸気・高温水ラインに好適
    材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ

    10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレスグローブバルブ

    東洋バルヴ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A(ステンレス)使用温度範囲(℃)~180最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UZ-Nシリーズ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用 工業用・機器付属用種別ステンレス(SUS304)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430(クロムめっき)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 PTFEジスク入グローブバルブ

    東洋バルヴ(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア ) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア )

    東洋バルヴ(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムメッキ)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430/蝶ハンドル(ZDC2)クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製ゲートバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
  • 100型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    100型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC(青銅鋳物)クラス100材質(弁棒)C3531バルブ種類グローブバルブ
  • ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅) 大和バルブ

    ボールバルブ(600型、フルボア、黄銅)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
    用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ (レデュースドボア・Tハンドル)

    東洋バルヴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    機器付属部品に好適。より高い耐食性をお望みの場合はUZ・UMZをお使いください。
    用途高圧工業・機器付属用形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状Tハンドルクラス600材質(弁箱)C3771BEボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ

    東洋バルヴ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型 東洋バルヴ

    ステンレスボールバルブ(レデューストボア) UMZ-N型

    東洋バルヴ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロストワックス精密鋳造
    用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート(ワンピース)材質(本体)SCS14A接続ねじRc使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)

    大和バルブ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)4.1/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K 青銅製玉形弁(メタルシート) 東洋バルヴ

    10K 青銅製玉形弁(メタルシート)

    東洋バルヴ
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)185以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
  • 600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)~120クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 青銅10Kねじ込み形玉形弁 大和バルブ

    青銅10Kねじ込み形玉形弁

    大和バルブ
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)CAC406寸法H(mm)84寸法D(mm)55接続ねじ込みJIS規格JIS B 2011材質(フタ)CAC406最大圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0素材青銅材質(弁棒)C3531バルブ種類ストップバルブ
  • 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ(ロングハンドル) 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • 青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ 三吉バルブ

    青銅ゲージバルブ 20K・テーパメネジX平行メネジ

    三吉バルブ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C使用温度範囲(℃)80以下寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75使用流体水、油、空気材質(弁体)C3604Bクラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
  • ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス) 大和バルブ

    ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)

    大和バルブ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
  • 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ

    150型 青・黄銅アングルバルブ

    東洋バルヴ
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
  • SCS14ネジ込ボール弁 三吉バルブ

    SCS14ネジ込ボール弁

    三吉バルブ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS14
  • SCS13ネジ込ボール弁 三吉バルブ

    SCS13ネジ込ボール弁

    三吉バルブ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13
  • 蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ

    蝶ハンドル黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    蝶ハンドル
    材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A,25A、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状蝶ハンドル呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ 大和バルブ

    黄銅600型ねじ込み形フルボアボールバルブ

    大和バルブ
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    レバーハンドル
    材質(本体)C3771B、(蓋)C3771B、(スピンドル)SUS304、(弁体)C3604B:15A以下、C3771B:20A以上、(シート)PTFE接続(管)ねじ込み形使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)常温の水・油:4.2、常温の空気:1.0、120℃以下の冷温水・油・空気:0.7 ※蒸気には使用できません。ハンドル形状レバー式呼び圧力600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ

    BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    三吉バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
  • 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ 東洋バルヴ

    600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ

    東洋バルヴ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)R-PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1ハンドル形状Tハンドルクラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
  • SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブ

    SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)

    HSバルブ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
  • 黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ

    黄銅製ボールバルブ BBF-3

    HSバルブ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    黄銅製ボールバルブ
    材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
  • SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブ

    SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)

    HSバルブ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
  • SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブ

    SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)

    HSバルブ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
  • SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブ

    SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)

    HSバルブ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)