カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- VU継手(排水用)(1)
- DV継手(排水用)(3)
絞り込み
種類
チーズ(8)
呼び径(A)
- 80
- 30(2)
- 32(4)
- 40(9)
- 50(13)
- 65(10)
- 75(6)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(10)
- 200(6)
材質
- スチール(2)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 鋳鉄(2)
呼び径(B)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- 2-1/2(4)
- 3(6)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
ブランド
- セキスイ(1)
- Aron(アロン化成)(2)
- 東栄管機(2)
- 伊藤鉄工(2)
- 東亜高級継手バルブ製造(2)
- ショーボンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「45°y」の検索結果

HTDV継手45°Y
東栄管機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
DV透明継手 異径45°ワイ
東栄管機¥759~税込¥835~1個4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径45°ワイ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
SBソケット(Dタイプ) EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷軽量・コンパクト設計なので、作業スペースが狭い場合でも容易に作業可能です。作業自体は、本体を継手のネジ部分に巻きつけ、ボルト1本を締め付けるだけです。また、特殊な工具や手順は必要ありません。 配管の取り替え作業(工事が)不要になりました。従来の改修工事では、配管の取り替え時に『作業中は水を流せない』、『作業時間が長い』、『音や臭いが気になる』等の問題がありましたが、SBソケットをご使用いただければ配管を取り替える必要がなくなります。 部品はすべてステンレス製です。耐久性に優れ、サビ等の腐食にも強く、ゴムの交換により使い回しが可能です。用途給排水管等のネジ継手部からの漏洩補修に流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品、食用油等の生活雑排水材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管ねじ込み式排水管継手〔JIS B 2303〕の鋳鉄製のみ、排水管用のドレネージ継手(ダイドレ、長谷川鋳工所社製)※ただし、45°Yと45°両 Y型にはご使用できません