カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 自動車用LEDバルブ(3)
- トラック用品・パーツ(4)
- トラック用交換電球(4)
絞り込み
口金
- BA15s
- BA9S(5)
- BAU15s(1)
- BAY15d(2)
- E10(1)
- G14(2)
- H4(2)
- H8(4)
- H11(4)
- H16(3)
- HB3(1)
- HB4(3)
- HIR2(1)
- PSX26W(2)
- T10(16)
- T10×31(6)
- T16(2)
- T20(3)
- W2.1×9.5d(4)
- その他(23)
- 口金をもっと見る
光色
オレンジ(1)
ホワイト(1)
定格電圧(V)
- 12(2)
ガラス球形式
- G18(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- サイバーストーク(1)
- 竹村商会(3)
「led 車」の検索結果

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V
(70件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5販売区分業務用
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。・G18(BA15s)シングル球です。・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。適合極性有:底面+側面ー電圧(V)12~17消費電力(W)1.9口金BA15s 平行ピン全光束(Lm)220色温度(K)6500
抵抗内蔵ウインカー専用バルブ
竹村商会¥3,998税込¥4,3981袋(2個)当日出荷から翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【ハイフラ防止機能内蔵・抵抗不要】 。面倒な抵抗器の追加接続や配線加工が一切不要です。バルブ本体にハイフラッシャー(高速点滅)防止機能を内蔵しているため、純正ハロゲン球と交換するだけの「ポン付け」で手軽にウインカーをLED化できます。DIY初心者の方でも簡単に取り付け可能です。2つ目【昼間も安心の高輝度・視認性向上】 。純正電球を大きく上回る光量で、昼間の強い日差しや逆光下でも、周囲の車や歩行者に方向指示を明確に伝えます。LED特有の「パッ」と切り替わるキレのある点滅発光が、安全性と車両の高級感を高めます。3つ目【車検対応の保安基準設計】 。車検の保安基準に適応した発光色(アンバー)と配光設計を採用しています。実用性と安全性を重視した設計で、安心してご使用いただけます。(※車検は検査員の判断や車両状態による場合があります)用途ウインカー寸法(mm)Φ20×48色アンバー容量2個消費電力(W)30(1個)極性無極性明るさ(Lm)1100(1個)適正電圧(V)12
ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用
竹村商会¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】。ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
グラデーションバルブREVO
竹村商会¥1,898税込¥2,0881袋(1個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント!。1つ目【進化した3段階スピード変化で演出が別次元】 。Slow・Fast・Super Fastの3段階が 自動で順番に切り替わる新設計。 。ゆっくり幻想的に、テンポよくリズミカルに、 最後は強烈フラッシュでインパクト抜群。2つ目【6色×3パターン点滅で 動きのある光に進化】。6色のグラデーションが 3パターン点滅で美しく変化。 。ただ光るだけではなく、 光の動きで存在感を演出します。3つ目【交換するだけで 進化した光をすぐ体感】。バルブを交換するだけで、 進化したグラデーション演出がすぐにスタート。 。複雑な配線や設定は不要で、 誰でも簡単に取り付けできます。用途バスマーカー・ホイールマーカー・車高灯・デコトラアートトラックの電飾全般寸法(mm)Φ20×35色レインボー消費電力(W)2(1個)口金BA15s極性無極性適正電圧(V)12/24