53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)40 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。配光角20°の中角タイプ。E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 電球形状ハロゲン 配光角度(°)20 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂 直径(Φmm)18.2 高さ(mm)58 質量(g)24.5 備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 定格電圧(V)AC100 口金E11 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)700 定格寿命(時間)25000 電球形状ハロゲン形 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
RoHS
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)41 消費電力(W)6.7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E11 定格消費電力(W)6.7 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)41 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.113 光源色電球色 アズワン品番65-0528-06 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 口金E11 定格消費電力(W)5.5 外径(mm)50 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度2700K電球色、調光に対応しています。60型相当で消費電力は6WとLEDスポットライトは省エネです。本体カラーが白と黒の2色ご用意しておりますので、設置場所のイメージを壊すことなくご使用いただけます。
その他密閉非対応、PSE準拠 種別スポットライトLED 質量(g)57 消費電力(W)6 口金E11 全光束(Lm)530 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)50×65.5 色温度(K)2700 配光角度(°)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
質量(g)120 消費電力(W)10 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7 防水IP65
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
種別LEDカラースポットライト 質量(g)57 消費電力(W)5 口金E11 発光色ピンク 寸法(Φ×mm)49×65 波長(nm)620 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム 定格電圧AC100V 口金E11 全光束(Lm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)Ra80
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光漏れハロゲンLED
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。省エネ、長寿命のLED電球。スポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム 消費電力(W)6 定格電圧AC100V 口金E11 全光束(Lm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 寿命40000時間 光源色電球色
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂 質量(g)36 備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み 寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79 口金E11 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)800 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)25000 電球形状ハロゲン 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11 定格消費電力(W)4.6 長さ(mm)69 質量(g)73 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 対応調光器具 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルLEDハロゲン型
調光タイプのLED電球です。
材質樹脂等 全長(mm)65 タイプハロゲン 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)5.9 電球(W)相当:60 口金E11 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)19 明るさ(Lm)430 演色指数(Ra)80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント
RoHS
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)90 演色指数(Ra)80以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球
RoHS
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63 質量(g)45 消費電力(W)5.2 口金E11 全光束(Lm)530 平均演色評価数(Ra)80以上 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 色温度(K)2700 ビーム角(度)中角25 電流(mA)80 最大光度(cd)1850 LED寿命(時間)25000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠 口金E11 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 色温度(K)2000 光色黄金色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDランプ
長さ(mm)本体:62 幅(mm)Φ35 消費電力(W)4.3 口金E11 機能【調光・調色】非調光 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプ ランプ寿命40000時間 入数(個)1 明るさJDR40W相当 演色指数(Ra)92
1個
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 定格寿命(時間)40000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)LEDランプ
長さ(mm)69.3 幅(mm)50 消費電力(W)5.9 口金E11 入力電圧(V)100 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED 口金E11 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 質量(g)77 角度(°)発光:20 調光の可否非対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)70 ブラック 径(Φmm)ランプ:30 電力(W)ランプ:4.8 口金E11 平均演色評価数(Ra)94 ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 入力電流(A)0.055 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
その他【光束維持率】0.7 全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)37 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 外径(Φmm)50 定格消費電力(W)4.9 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)460 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)Ra92 ビーム光束(Lm)265 周波数50/60Hz グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)1360 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光束(Lm)460 配光角度(°)35 グリーン購入法適合
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 消費電力(W)4.9(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)4.9 平均演色評価数Ra92 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V) 入力電流(mA)80(100V) 光度(cd)最大3350 光束(Lm)【器具】450 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光
RoHS
全長(mm)91.1 質量(g)120 消費電力(W)8.5 口金E11 外径(Φmm)68.9 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)900 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80以上 定格入力電流(A)0.092 電源周波数(Hz)50/60 ビーム角(度)中角 最大光度(cd)3000 光源色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
全長(mm)66 質量(g)58 タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 明るさ(W)60形相当 口金E11 定格消費電力(W)3.4 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)170 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 最大光度(cd)810 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 色(本体) 外径(mm)50 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
欠品中

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5 全光束(Lm)380 色温度(K)2700 LED寿命(時間)30000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80 角度(°)発光:20 電球形状ハロゲン球 寸法(Φ×mm)50×64 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
エコ商品
全長(mm)66 材質(本体)PBT樹脂 質量(g)38 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)3.0(100V) 定格電圧(V)100 口金E11 定格消費電力(W)3 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)325 ビームの開き(°)20 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)165 グローブ種別ポリカーボネート樹脂 最大光度(cd)2420 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V) 入力電流(mA)52mA(100V) 光束(Lm)325 外径(mm)50 配光角度(°)20 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂 質量(g)55 備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可 口金E11 定格消費電力(W)5(40相当) 使用電圧(V)AC100V 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65 光源色電球色2700K 配光角度(°)30 最大輝度(cd/m2)700
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷