カテゴリ

  • 照明(4)
    • LED電球(4)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(3)
  • ウイルダイフレックス(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
光色
  • 光色電球色(3)
口金
  • E12
  • E11(8)
  • E14(1)
  • E17(41)
  • E26(70)
  • E39(21)
  • EZ10(6)
  • G10q(2)
  • G13(58)
  • GU5.3(3)
  • GX16t-5(9)
  • GZ4(1)
  • H4(2)
  • R17d(3)
  • RX17d(2)
  • T16(1)
  • その他(3)
明るさ(Lm)
  • 50未満(1)
  • 400~500未満(3)
50未満・400~500未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDフィラメント型シャンデリア 東京メタルLEDフィラメント型シャンデリア東京メタル
779税込857
1個
当日出荷
シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED常夜灯・点灯管お取替えセット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED常夜灯・点灯管お取替えセットYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
469税込516
1個
4日以内出荷
LED常夜灯と点灯管がセットになったお得な商品です。 まとめてのお取り替えに便利です。
消費電力(W)LED常夜灯:0.3全光束(Lm)LED常夜灯:18定格寿命(時間)LED常夜灯:40000光源色LED常夜灯:電球色相当電球の種類蛍光灯、LED
LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックスLED表示灯用ランプウイルダイフレックス
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメント型シャンデリア球・調光可 東京メタルフィラメント型シャンデリア球・調光可東京メタル
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フィラメント型LEDシャンデリア球です。電球色の柔らかな光です。
その他密閉器具対応、調光可能、断熱材施工器具非対応材質ガラス質量(g)24消費電力(W)4定格電圧(V)AC100明るさ(W)40相当全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)
led 40w直管特集