カテゴリ

  • 照明(13)
    • 用途別電球(9)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(8)
  • 東西電気産業(1)
  • 旭光電機工業(2)
  • ノーブランド(2)
電圧(V)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 48(2)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 220(1)
口金
  • E12
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
光色
  • 光色クリア(8)
クリア
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T13E12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 220V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 35V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 35V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格35V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 110V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 110V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
欠品中
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 24V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 24V 0.11Aオーム電機
179税込197
1個
欠品中
口金12形状T-13クリア定格24V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 12V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 12V 0.15Aオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格12V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
パイロット球 T13E12 50V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 50V 5Wオーム電機
259税込285
1個
3日以内出荷
口金12形状T-13クリア定格50V5W全高(mm)34直径(mm)13
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
119税込131特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)34口金E12仕上クリア径(mm)13
中パネル球 ノーブランド中パネル球ノーブランド
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)8口金E12ガラス部T-13
中パネル球 110V ノーブランド中パネル球 110Vノーブランド
299税込329
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)110口金E12ガラス部T-13
gt12特集
  • おすすめ人気ランキング
  • gt12