カテゴリ

  • 照明(239)
    • ナツメ・小丸球(74)
    • パネル球(30)
    • ナツメ球タイプLED電球(6)
    • 用途別電球(23)
    • ローソク球(19)
    • 装飾タイプLED電球(2)
    • シャンデリア球(27)
    • ボール球タイプLED電球(1)
  • トラック用品・パーツ(3)
    • パネル、メーター用電球(24V対応)(2)
  • 電気材料(11)
  • 空調・電設資材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 6.3(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 18(3)
  • 24(10)
  • 30(9)
  • 35(6)
  • 48(3)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 100(53)
  • 110(53)
  • 120(1)
  • 140(3)
  • 220(8)
  • 250(2)
  • 300(1)
口金
  • E12
  • BA9S(1)
  • E10(5)
  • E11(1)
  • E14(1)
  • E17(10)
  • E26(4)
  • P21(1)
  • P43t(1)
  • W2×4.6d(1)
  • W2.1×9.5d(1)
  • W3×16d(1)
  • W3×16q(1)
  • WX3×16d(1)
消費電力(W)
  • 5未満(49)
  • 5~10未満(50)
  • 10~20未満(34)
  • 20~30未満(17)
  • 40~50未満(7)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(35)
電球形状
スペース球(3)
電球形状
パネル球(17)
電球形状
ボール球(13)
電球形状
ミニボール球(12)
電球形状
小丸球/ナツメ球(39)
光色
  • 光色イエロー(9)
  • 光色オレンジ(3)
  • 光色クリア(114)
  • 光色グリーン(7)
  • 光色ピンク(7)
  • 光色ブルー(10)
  • 光色ホワイト(71)
  • 光色レッド(11)
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色電球色(24)
電球の種類
  • 電球の種類LED(19)
  • 電球の種類白熱電球(46)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・白熱電球・蛍光灯
ブランド
  • ELPA(62)
  • オーム電機(56)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • エスコ(33)
  • 東西電気産業(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • 旭光電機工業(48)
  • マクサー電機(5)
  • 東京メタル(4)
  • パイロ電子(4)
  • ノーブランド(3)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 光商事(2)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • セイコー(1)
  • ウイルダイフレックス(1)
ELPA・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・Panasonic(パナソニック)・KOITO(小糸製作所)・エスコ・東西電気産業・アイリスオーヤマ・STANLEY(スタンレー電気)・旭光電機工業・マクサー電機・東京メタル・パイロ電子・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・光商事・ハタヤリミテッド・セイコー・ウイルダイフレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 電球」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
ナツメ球透明 ELPAナツメ球透明ELPA(2件のレビュー)
171税込188
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10W透明 ELPAナツメ球10W透明ELPA(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24
ローソク球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球種類ローソク球RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 ELPAナツメ球ELPA(20件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
パネル、メーター用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)パネル、メーター用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア
中パネル球 ELPA中パネル球ELPA(2件のレビュー)
152税込167
1個
当日出荷
火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状中パネル球定格消費電力(W)2定格電圧(V)30クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)13
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
ナツメ球ロング ELPAナツメ球ロングELPA(3件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約12000バルブ径(Φmm)20
火災報知器用電球 ELPA火災報知器用電球ELPA(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,650税込1,815
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
庫内灯15W ELPA庫内灯15WELPA(2件のレビュー)
161税込177
1個
当日出荷
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金E12電球の種類白熱電球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
24V/2.0W/E12  パネル球(10個) エスコ24V/2.0W/E12 パネル球(10個)エスコ
1,820税込2,002
1パック(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)2
パイロット球 T13E12 220V 5W オーム電機パイロット球 T13E12 220V 5Wオーム電機(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13
コード付きソケット ELPAコード付きソケットELPA(5件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。電球は20W以下のものをご使用ください。
口金12mm仕様中間スイッチ付定格電圧(V)125定格電流(A)1
シャンデリア球40W 旭光電機工業シャンデリア球40W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業中パネル電球(T13タイプ)東西電気産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
丸型レセップ ELPA丸型レセップELPA(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
199税込219
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機パイロット球 T13E12 18V 0.11Aオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
プラソケット オーム電機プラソケットオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケットの増設用です絶縁テープまたは接続端子で結線してください10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300定格電流(A)3
35V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ35V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)35エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
シャンデリア球25W 旭光電機工業シャンデリア球25W旭光電機工業
289税込318
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状シャンデリア球
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
シャンデリア球 C32E12 60W オーム電機シャンデリア球 C32E12 60Wオーム電機
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)96直径(mm)32
ボール球G50 40W 旭光電機工業ボール球G50 40W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ボール球
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED