絞り込み
光色
その他(6)
イエロー(1)
オレンジ(4)
クリア(20)
グリーン(2)
ブルー(2)
ホワイト(16)
レッド(2)
昼光色(30)
昼白色(34)
電球色(66)
明るさ(Lm)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(9)
- 800~900未満(50)
- 900~1000未満(3)
- 1000~1500未満(3)
- 1500~2000未満(7)
- 7000~8000未満(1)
電球形状

T形(1)

シャンデリア球/ローソク球(6)

ハロゲン球(1)

ビーム球(3)

ボール球(14)

ミニボール球(2)

レフ球(2)

一般球(22)
口金
- E26
- E12(1)
電圧(V)
- 45(1)
- 85~240(1)
- 85~265(2)
- 90~220(1)
- 100(85)
- 100~220(1)
- 100~240(3)
- 100~242(1)
- 110(15)
- 200(1)
- 220(2)
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(60)
- 10~20未満(16)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(11)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(25)
- 60~70未満(24)
- 90~100未満(12)
- 100~200未満(7)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~200未満
電球の種類
LED(47)
クリア電球(7)
シリカ電球(10)
ハロゲン(3)
レフランプ(1)
白熱電球(18)
耐振電球(2)
蛍光灯(3)
LED・クリア電球・シリカ電球・ハロゲン・レフランプ・白熱電球・耐振電球・蛍光灯
ブランド
- アイリスオーヤマ(4)
- オーム電機(31)
- ELPA(28)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- 東西電気産業(5)
- マクサー電機(7)
- 東京メタル(15)
- 東芝(6)
- 旭光電機工業(6)
- ブライトライト(5)
- ハタヤリミテッド(4)
- 東洋ライテック(4)
- 岩崎電気(3)
- 東芝ライテック(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- フィリップス(2)
- 三菱電機(2)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- ブランドをもっと見る
アイリスオーヤマ・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・東西電気産業・マクサー電機・東京メタル・東芝・旭光電機工業・ブライトライト・ハタヤリミテッド・東洋ライテック・岩崎電気・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・フィリップス・三菱電機・ENDO(遠藤照明)・Verbatim(バーベイタム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「e26 60w」の検索結果

LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当
オーム電機¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用口金E26外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥349税込¥3841個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
ボール電球 E26 60W形 G70
オーム電機¥319税込¥3511個当日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
シャンデリア E26 60W
ELPA¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)37
ボール電球 E26 60W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
シルバー電球 PS60E26 60W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110定格110V-60W直径(mm)60
長寿命ボール電球E26 60W形 G95
オーム電機¥469税込¥5161個翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
T形LED 60W形 E26
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)Φ38×H108本体質量(g)48定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト
東洋ライテック¥219税込¥2411個当日出荷長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K
ENDO(遠藤照明)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様白熱電球60W相当色昼白色口金E26色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
G95ボール形LED 60W相当 E26 L色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90消費電力(W)7.2口金E26外径(Φmm)95全光束(Lm)710周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13光源色電球色アズワン品番65-0426-94LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
G95ボール形LED 60W相当 E26 N色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷省エネ、長寿命のLED電球。 ボール電球60形相当。 広配光タイプ。材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)125質量(g)90外径(Φmm)95周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.13アズワン品番65-0426-95LED寿命(時間)40000Ra80明るさ60形相当RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なしエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 全方向60W相当
東芝(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 広配光60W相当
東芝(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シャンデリアE26
ELPA¥309税込¥3401個当日出荷から翌々日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。全長(mm)102色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E26定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)37電球の種類白熱電球
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 広配光 T8
アイリスオーヤマ¥819税込¥9011個当日出荷【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー
オーム電機¥339税込¥3731個当日出荷ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)形状RS-60全長(mm)110色Tミラー定格110V-40W口金E26直径(mm)60
長寿命シリカ60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥379税込¥4171箱(2個)当日出荷住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60口金E26外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカエコロジー商品長寿命
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)4日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個当日出荷明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E26 広配光タイプ
フィリップス(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具対応口金E26定格寿命(時間)45000平均演色評価数(Ra)80保証期間5年
レフ電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥419税込¥4611個当日出荷住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。全長(mm)100質量(g)34消費電力(W)57口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ベビーボール球60W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥199税込¥2191個当日出荷から5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール 60W
ELPA¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
LED電球 E26 ひとセンサタイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED